※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ちりめん工房
ちりめん工房の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ちりめん工房の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ちりめん工房の 手芸キット
ちりめんキット 花しごと3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58324342
品番
A4-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)まち針
キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(60mm角):茶ねず×1枚
花びら用(20mm角):茶ねず×32枚
花びら用(12mm角):乳白×32枚
スチロール半球(Φ30mm):緑色×1個
パールビーズ(Φ4mm)×1個
コサージュクリップ(KE250-AG)×1個
寸法(高さH×幅W)(cm)
5×5
所要時間
約120分