※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ちりめんキット 花しごと4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58324358 品番A4-27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚
花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚
葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚
台紙(Φ25mm)×1枚
スチロール半球(Φ25mm)×1個
ワイヤー×2本
紙テープ:茶色×1本
ビーズ:シルバー×3個
パール4mm×1個
ひも(リリアン)×1本
絹とじ糸×1本
かんざし棒(A16-9)×1本
AG(かんざし棒) 寸法(高さH×幅W)(cm)4×13 所要時間約180分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする