岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
万研くん(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
30
穴径(mm)
6
粒度
120
注文コード
58326265
品番
BB3020D120
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
30
厚さ(mm)
25
穴径(mm)
6
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
3
砥粒層の厚さX(mm)
3