岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
両頭くん L字型(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58326947
品番
BGL1510B120
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
10
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
10
砥粒層の厚さX(mm)
2