画像準備中

両頭くん L字型(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58326965 品番 BGL1516B120
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
外径(mm)150 厚さ(mm)16 穴径(mm)12.7 粒度120 砥粒層の幅W(mm)10 砥粒層の厚さX(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする