岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
両頭くん カップ型(DIA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58327035
品番
BGC150D120
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
18
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
15
砥粒層の厚さX(mm)
4