岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
両頭くん カップ型(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58327044
品番
BGC200B120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
外径(mm)
200
厚さ(mm)
21
穴径(mm)
15.88
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
18
砥粒層の厚さX(mm)
4