画像準備中

両頭くん コの字型(DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58327071 品番 BGU1510D120
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
外径(mm)150 厚さ(mm)10 穴径(mm)12.7 粒度120 砥粒層の幅W(mm)2 砥粒層の厚さX(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする