※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
両頭くん ストレート型(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58327157
品番
BGS200D120
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外径(mm)
200
厚さ(mm)
19
穴径(mm)
15.88
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
2
砥粒層の厚さX(mm)
19