岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330535
品番
BSA180313DX31.75
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
外径(mm)
180
厚さ(mm)
13
穴径(mm)
31.75
粒度
150
砥粒層の幅W(mm)
13
砥粒層の厚さX(mm)
3