岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の ダイヤモンドホイール
レジンストレート ボス付タイプ(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330596
品番
BSB300320BX76.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
外径(mm)
300
厚さ(mm)
25
穴径(mm)
76.2
粒度
180
砥粒層の幅W(mm)
20
砥粒層の厚さX(mm)
3