岡崎精工
岡崎精工の 手研磨
岡崎精工の 砥石
岡崎精工の ダイヤモンド砥石
ホワイトストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58330964
品番
WS
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粒度
220
縦(mm)
100
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
砥粒
WA