水ばりテープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 58333388 品番 CTN19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。
淡色系の生地には白をおすすめします。

用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ 幅(mm)38 クラフト 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58333406
2024-01-13
用途:
水彩画の水張りに使用
その他業種

水彩画水張りに接着性もよく期待通りです。
数多く使用するのでコスパが良いしなです。

対象商品:
58333388
2023-06-17
用途:
段ボールの断面処理
サービス業

とても扱いやすく、しっかりと水だけで綺麗に貼れました。

対象商品:
58333406
2022-02-25
用途:
カルトナージュの箱作りに使います。
卸売・小売業

白色なので、貼った布の色目に影響しないのでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58333388
2020-09-22
用途:
コーヒー豆販売用袋の封印

クラフトの質感があり、スタンプが押せるものを探していたので満足です

1人が参考にしています
2021-03-05
用途:
カルトナージュで
医療・福祉・介護関連業

接着が悪く、水ではつきませんでした。仕方なくボンドをつけて貼りました。全く残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58333406
2020-01-21
用途:
絵画用パネルの水ばり
製造業

水ばりテープはホームセンターでは取扱いがなく隣町の画材店まで電車を乗り継いで買いにいかなくてはなりませんが、モノタローで取扱いがあったので購入検討しました。電車賃とモノタローの送料と比較して送料のほうが安かったので購入を決めました。75mの長さは魅力的です。

対象商品:
58333388
2019-07-26
用途:
箱作り

幅がちょうど良いですね。安く手軽に変えてよかったです。これからも定番として末長く扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする