画像準備中

超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58333764 品番 CCR-082
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数6 刃形ストレート 全長L(mm)135 柄径(Φmm)d:8 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)8.2 刃長l1(mm)26 首下長l2(mm)90 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする