画像準備中

超硬チャッキングリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.04 注文コード58334893 品番CCRM0604
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る
シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数6 刃形ストレート 全長L(mm)100 柄径(Φmm)d:6 コーティングノンコート 刃径D(Φmm)6.04 刃長l1(mm)26 首下長l2(mm)65 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする