アイロン台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58336416 品番7077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ちょっと小さめの可愛い水玉柄アイロン台。
小さいけれどスチールメッシュ構造で仕上がりもパリッと綺麗。
みずたまプレス

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする