インテリアパネル形 パイプ用ファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー タイプインテリアパネル形 注文コード58342358 品番KPI-08DS
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

壁面・天井面取付兼用型

アイボリー タイプインテリアパネル形 電源速結端子付 用途強制排気用 仕様本体スイッチ付 ファンプロペラファン 呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする