樹脂製回転開閉式レジスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ花粉フィルター付 注文コード58342717 品番REK-100JPF
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

羽根の開閉で無段階開口量調整。
デザイン性と薄さを追求。
壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。
回すだけで脱着、お手入れ簡単。
ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。

仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型 タイプ花粉フィルター付 サイズ(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする