画像準備中

レジンドルケン BDGC (DIA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)20 穴径(mm)10 注文コード58344282 品番BDGC25D200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は厚さ・穴径など6種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)125 厚さ(mm)20 穴径(mm)10 砥粒層の幅W(mm)1.5 砥粒層の厚さX(mm)5 粒度200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする