岡崎精工
岡崎精工の ディスク研磨材
岡崎精工の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
岡崎精工の カップホイール
レジンドルケン BDGF (CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
125
穴径(mm)
76.2
注文コード
58344334
品番
BDGF10B240
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
125
厚さ(mm)
38
穴径(mm)
76.2
粒度
240
砥粒層の幅W(mm)
10
砥粒層の厚さX(mm)
1.5