※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 40形 埋込OAコンフォート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58350803
品番
XLX412FEDTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,700
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天井埋込型Ra83遮光角:横方向30度/縦方向30度600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
材質
グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
170
質量(kg)
3.9
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
13.1
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1260
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
111
子品番
【器具本体】NNLK42762J【ライトバー】NNL4100EDT LE9【プラスユニット】FSK41225
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに