アウトドア用ゴムロープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58351728 品番 KW12130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
長さ(m)2.5 太さ(Φmm)4 材質ゴム:天然ゴム(カーボン配合)、糸:ポリエステル 伸長率(%)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58351737
2021-10-07
用途:
フラダンス衣装
サービス業

4メートル程の布を使ったスカートを作ったのですが、強く、のびたり、弛むこともなくウエストをガッチリキープするのでとても重宝しています。手芸屋さんにこの太さのものはなかなかないのでまた使わせていただきたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
58351728
2020-07-09
用途:
防虫ネットを自作に使用
サービス業

耐久性もあり使いやすかったです。今のところ梅雨時期で毎日雨に打たれてもゴムも弱っておらず満足です。

対象商品:
58351737
2018-10-11
用途:
キャンプ用リクライニングチェァの修理
ピクニクス 様 (飲食業)

13年ほど前に購入したキャンプ用リクライニングチェァは座面を枠のパイプにゴムで張っているデザインなのですが、さすがにそのゴムが伸びきってしまい、何か補修できる素材がないかと探していたところ、モノタロウさんで発見。半信半疑でオーダーしたところ、バッチリ旨く修繕できました!今は新品同様 快適です!

対象商品:
58351694
2018-06-22
用途:
ステッキのゴム交換
卸売・小売業

太さが太い物はなかなか見つからず色や太さも選べるの良いですね。

対象商品:
58351676
2017-07-17
用途:
キャストドールのテンションゴム

別のお店で買っていましたが、値段も発送の早さもこちらが断然お得です!何度も買うことになる品なのでこちらでずっとお世話になります(^^)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする