ウーリーゴム

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 58352254 品番 KW00142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズL ピンク 太さ(mm)5 材質ウーリーナイロン 伸長率(%)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58352245
2020-05-16
用途:
髪留め手ずくり
サービス業

Lサイズ黒色ゴムで髪止めを手づくりしました。とても良質のゴムだと思います。伸縮が素晴らしいし、まわりを覆っている編地もしっかりした物。

2人が参考にしています
対象商品:
58352236
2020-03-15
用途:
輪ゴムの代わりとして
運輸・通信業

輪ゴムの代わりに、エコゴムを作るのに使用しまた、洗えるので衛生的に使えそうです、違う色も購入して、子供達のヘアゴムも作ろうかと思っています。

対象商品:
58352245
2020-05-09
用途:
髪を束ねるゴムの製作
サービス業

造りのしっかりとしたゴムでした。この時期、手に入りにくい物でした。助かりました。

対象商品:
58352245
2020-06-06
用途:
マスクゴムに使うので白と黒を注文しました。
製造業

白は注文の通りでした。でも黒の方は3ミリと表示されていたのですが
届いたゴムは5ミリ以上あるので使用できませんでした。
返品不可とのことでしたから、当店ではマスクゴム以外の用途は
ありませんので仕方なく処分しました。
白の方は表示のサイズの通りの物が届きましたので、なぜ黒の方だけ
注文通りでないのか、私の注文が間違っていたのか、未だにわかりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする