※色見本

FTB-555-20 テトロンバイアス 両折 渡辺布帛 58358046 FTB-555-20 テトロンバイアス 両折 渡辺布帛 58358046

テトロンバイアス 両折

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 58358046 品番 FTB-555-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
モカ茶 材質ポリエステル:65%、綿:35% 幅(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58353374
2024-05-10
用途:
縫い代の始末
製造業

長年こちらの商品を愛用しています。近年なんでも値上がりの中、こちらのお値段本当に助かってます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする