※色見本
渡辺布帛
渡辺布帛の 裁縫用資材
渡辺布帛の ひも/平・丸ゴム/テープ
渡辺布帛の バイアス/伸び止めテープ
テトロンバイアス 両折
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1巻(3枚)
注文コード
58358195
品番
FTB-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
ポリエステル:65%、綿:35%
幅(mm)
12
長さ(m)
2.75