※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 埋込型 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58363026 品番XLX451BSNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)31.9 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)140.1 光束(Lm)4470 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【連結金具】FSK41999(別売)800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用連結の場合は連結金具が必要です。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 公共施設型番LRS8-4-43 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120 子品番【器具本体】NNLK41728【ライトバー】NNL4500SNT LE9
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58363026 XLX451BSNTLE9 29524437 XFX451BSNLE9 iD5200埋込黒板灯集光昼白色 Panasonic(パナソニック) iD5200埋込黒板灯集光昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする