0.2×980×50m セレブイジェーネ オカモト[安全靴・作業靴] 58366386

 

0.2×980×50m セレブイジェーネ オカモト[安全靴・作業靴] 58366386
0.2×980×50m セレブイジェーネ オカモト[安全靴・作業靴] 58366386

セレブイジェーネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.2
粉ふり透明
内容量1本注文コード58366386品番0.2×980×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。

用途間仕切り、カバー、養生幅(mm)980厚さ(mm)0.2長さ(m)50粉ふり透明RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N)たて:72.0、よこ:59.8伸び(%)たて:310、よこ:330引裂強度(N)たて:22.5、よこ:24.6耐寒性-30℃可形状ビニールカーテン
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする