- キッチニスタラップ 抗菌 ブルータイプ キッチニスタ 58368057

キッチニスタラップ 抗菌 ブルータイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)45
長さ(m)50
内容量1本注文コード58368057品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

青は食材には少ない色のため万一、食材にラップ片が混入しても見つけやすく「食の安全性がアップ」します 。
食品調理工場、給食や介護施設、ホテルやレストランの厨房など、食の安全管理が求められる現場に最適です。
抗菌性能を有するため、ラップに付着した雑菌は24時間以内にほとんど低減します。

幅(cm)45長さ(m)50質量(g)364アズワン品番64-5284-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58368039
2024-11-04
用途: ケータリング
Marcy'sDiner飲食業

なかなか良い 少し重くて歯が鋭いので注意です とても丈夫です。

2024-10-31
用途: 色つきだと他と区別できるのが良い。

近場で色つきを入手できないので助かる。抗菌タイプでもあるので、嬉しい。

対象商品 : 58368023
2024-12-26
用途: エビカツの仕込み
跳ね馬飲食業

色が付いていて、剥がし忘れが無いかの確認は確実に出来るが、少し破れやすい。

対象商品 : 58368048
2024-07-13
用途: 保管
卸売・小売業

調理器具の保管に使っています。
ほこりなどがかぶらないのでとても便利です。

対象商品 : 58368039
2023-03-31
用途: ケーキ仕上げ作業時
パティスリージャヴァ卸売・小売業

色がついているので作業するのに異物混入が避けられる
こちらの密着度は作業がスムーズにはかどります

対象商品 : 58368057
2022-12-09
用途: 製造時
製造業

食品への異物混入を防ぐ為に、生地を包んだりカスタードクリームに蓋をするのに使用しています。もう少し切れやすいと良いなぁとは思いますが、満足しています!

対象商品 : 58368023
2022-08-06
用途: 食品の保存時に使用
飲食業

薄い青色ですが、ただ透明のものと比べると、異物混入対策になると思い店舗キッチン用に購入。しっかりと張り付きますが、薄いので気をつけないとくしゃくしゃになってしまいます。抗菌のおかげか野菜のもちが良いように感じられます。リピです。

対象商品 : 58368048
2022-02-13
用途: 食品製造時
飲食業

刃がふたの部分にあると使いやすいと思いました。
またはそのような専用ホルダーがあると便利そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする