CLAYMORE ULTRA mini LEDランタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58368084 品番CLC-400DG(Black)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに入れて持ち運べる、500ルーメンの高性能LEDライト。
荷物を減らして手軽に楽しみたいライトキャンプなら明るさは、このクレイモア ウルトラ ミニ1台で十分です。
小さくて軽いボディに3,500mAhのパワフルなリチウムイオン電池を内蔵し、なんと24時間もの連続点灯が可能。
置き型照明としても、スタンド型照明としても、また吊るし型照明としても。
キャンプはもちろん、災害時などの非常用にも、マルチユースにご利用いただけます。
【3 COLORS LIGHTING】 クレイモア ウルトラ ミニの光色は、「Warm(電球色)」「Bright(昼光色)」「Cool(昼白色)」の3モード。
使用するシーンに応じて光色の切り替えができ、それぞれ明るさも調節できます。
例えば、テントの中で語らう時には「Warm」、食卓を囲んで賑やかな場面では「Bright」、
そして、キャンプサイトの夜道を歩く時には「Cool」と、用途や好みによって、光色も明るさも使い分けられます。
【MULTI-USE】 本体裏面のハンドフックを立てて置き型照明として利用することはもちろん、三脚に取り付けてスタンド型照明としても、ハンガーフックを付けて吊るし型照明としても。
自転車にも取り付けられ、多目的に利用できるのが、クレイモア ウルトラ ミニの特長です。
これ1台をポケットに入れて出かければ、辺りが暗くなってきた時でも、安心してアクティビティを楽しむことができます。

付属品MicroUSB充電ケーブル / ランタンハンガー(Sフック)2個 / カラビナ1個 /専用ハードケース 質量(g)約 116 全光束(Lm)最大500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×66×27 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間6時間30分 色温度(K)電球色 : 3000/昼白色 : 4200/昼光色 : 6500 (±15%) 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間1年(お買い上げ日より) バッテリー容量(mAh)3500(10.8Wh) 色(本体) 入出力USB:5V1A 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする