NA6オリオ2

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 仕様専用リターダー 注文コード58368617 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!!
オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能
ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮
二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました
安心の安全性
NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果)
NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。

調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50 用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ 仕様専用リターダー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ 所 定の配合比を守ってご使用くだ さい。また、一度調合された塗料は5 時間 (25 で使用できなくなります。(塗料が増粘します)一度に使用する量だけ調合してください。
※ NA‐6オリオ2専用希釈剤を混合時に白濁する事がありますが、よく混ぜると透明に戻ります。
※ 乾燥の速い温度条件や塗布面積によっては、NA‐6オリオ2専用希釈剤量の増減もしくは、NA-6オリオ2専用リターダー(乾燥遅延剤)を混合してください。
※ 塗料を拭き取った布からの自然発火はあり ませんが、塗装作業時は必ず火気を避けて、換気を十分におこなってくだ さい。
※ 塗装作業後の刷 毛や容器などの洗浄には 洗浄用溶剤(ウレタンシンナー)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58368556
2022-10-08
用途:
木工品の塗装

テカリ感がなく、木の質感が活きたあっさりした仕上がりが気に入ってずっと使っています。作業中と、乾燥後しばらくは溶剤のニオイが気になりますが、しっかり乾いてしまえば問題ありません。食器にも使用出来る、安全な塗料であることもポイントです。あと、B液は空気中の水分と反応し、保管していても劣化が進んでしまいます。開封後は、小分けにして保管する等の工夫が必要です。

対象商品:
58368556
2021-03-09
用途:
木工製品の塗装
教育・研究機関

この塗料は、撥水性が高く、かつオイル感もあり、水分が付着する可能性のある製品には愛用しています。乾くのも早く、光沢感もあり、とても使い勝手の良い製品です。2液性であることは面倒ですが、それにも増して、メリットが大きいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする