モーエンタフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5.63kg) 注文コード 58368669 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途木材外装全般(ウッドデッキ・ベンチ・看板など) クリヤーA液+クリヤー艶消し共通B液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ 「モーエンタフ」の優れた耐候性能を発揮させるには、塗装する木材の含水率を15%前後に調節しておき、 木口面※裏面を含む全面にしっかりと塗装をする必要があります。
※ 促進耐候試験および曝露試験をおこない、塗膜の耐久性を確認しておりますが、ご使用の環境・基材により試験結果と耐久性が異なりますことを、あらかじめご承知願います。
※ 「モーエンタフ」は、ホルムアルデヒド等の厚生労働省が指針値を定めたシックハウス対象化学物質を一切含んでいませんが、外部専用塗料のため建築基準 法で定めたホルムアルデヒド発散建築材料の対象とはならず、F☆☆☆☆の表示対象ではありません。
※ 「モーエンタフ」は塗膜として JIS A 1321 難燃 2 級試験に合格しています。これは塗膜性能をあらわすものであり、無処理の木材に塗装することで塗装品が難燃 2 級試験に合格することを保証するものではありません。
※ 「モーエンタフ」はシンナーを含んだ引火性の危険物です。使用時は換気を十分におこない、火気厳禁を遵守してください。消防法の許可を得た危険物倉庫に保管をして購入後 6ヶ月以内に使い切るようにしてください 。
※ 「艶消しA液」には、塗料中に艶消し成分が混合されており、保管中に沈殿する場合がありますので、よくかき混ぜてからご使用下さい。また、使用時A液※B液※希釈剤を混合した後にも、塗料中の艶消し成分が沈殿する場合がありますので、塗装中も時々かき混ぜてくだ さい。
※ 「シーラーB液」及び「クリヤー※艶消し共通B液」は、空気中の水分と反応しやすい性質を持っているため、使用時以外は必ず密栓をおこなってくだ さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする