色ブラック×レッド
質量(g)13
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch
転送速度(Mbps)最大480
ケーブル長(cm)50
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用