PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58370105 品番OWL-CBKLTCSR20-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。

ホワイト 質量(g)51 規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする