OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の USB充電/データ転送ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Lightningケーブル
PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58370148
品番
OWL-CBKLTCSR30-BKRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
色
ブラック×レッド
質量(g)
90
規格
USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch
転送速度(Mbps)
最大480
インターフェイス
Lightning
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証
ケーブル種類
やわらか
適合用途
充電用