曜日別特売
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455

 

OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455
OWL-STD04-WH 高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 58370455

高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード58370455品番OWL-STD04-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。

材質ABS、シリコン、鉄ホワイト質量(g)173対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする