チタン製トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)200〜1400 注文コード58373885 品番TIEQLE1400N(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥450,600 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。
高所作業、生産現場に最適。

種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1794 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)200〜1400 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様チタン製、ISO6789 質量(kg)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする