モトトルク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小目盛(N・m)1 注文コード58374978 品番MT70N(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は最小目盛・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10〜70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。

用途
モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)237.5 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)10〜70 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途モータサイクル、一般用 質量(g)650 付属品スケール、六角棒レンチ(設定トルク変更用)、ハードケース 質量(kg)0.65 適合ねじ(参考)普通鋼:M8, M10, M12,(M14)、ハイテン:M6,(M7), M8, M10 最大トルク時の手力(N)292 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※MT70Nの精度は±5%です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする