曜日別特売
8RDA55-003 防雨タイプ ストップウォッチ シチズン 58375292

防雨タイプ ストップウォッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58375292品番8RDA55-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)

規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒トラスコ品番440-5978寸法(mm)75×60×19質量(g)42温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時使用電池アルカリボタン電池(LR44)1個、または酸化銀電池(SR44)1個電池寿命約2年間 ボタン操作400回/日振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 実験の時間計測
サービス業

一流メーカーでありながら安価、使い方もシンプルで大変気に入っています。

対象商品 : 58375283
2024-01-31
用途: 製品製造時 タイムを計る
自動車・二輪車・自転車関連業

製造会社にて 各工程 人により 時間のバラつきがあるので 工程ごとに 完成時間を
図るのに使用しており 重宝しています

対象商品 : 58375283
2023-03-21
用途: エンジンの燃料消費測定、その他整備作業での時間測定に使用
農・林・水産業

ストップウォッチを使用します。その後はまた箱に入れて保管します。この繰り返しが続くと保管ケースに破損が生じます。コストはかかると思いますが、プラスチックの容器に入れて保管、という形になると良いと思います。ノギス、マイクロメーターなどはケースに入っています。
単に測定する時計、というだけではなく、使用目的により大切計測器具です。

対象商品 : 58375283
2022-02-26
用途: プレゼン発表の時間計測
教育・研究機関

シンプルな性能で、しっかりした作り。さすがメーカー品と感じます。長く使えそうです。

対象商品 : 58375283
2024-01-22
用途: 結線作業時の時間計測
株式会社マキシス工業製造業

まだ使用してませんが、出来ればボタン音が鳴って欲しかった。

対象商品 : 58375283
2020-02-05
用途: 品質管理用の計測に使用
建設業・工事業

現場の品質管理用に購入しました。やはりCITIZENのブランドなので、安心して使用できます。

対象商品 : 58375283
2019-07-11
用途: 試験時間の測定

必要最小限の機能が備わっており、使いやすかった。又、メーカー品の為、安心感がある。

対象商品 : 58375283
2015-07-13
用途: 社内での製品試験の時間測定
瀬戸内スチール株式会社

特に使いにくいところはなく問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする