スティッキーマット弱粘着タイプ

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×10シート) 注文コード 58375992 品番 BSC-84003-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。

寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 厚さ(mm)1.6 ホワイト タイプ弱粘着 仕様1シート/30枚 トラスコ品番412-7935 材質フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸 質量(kg)8.76 フィルム厚さ(μm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
厨房の出入り口に設置して使用

重宝に使っています
1点1点に送料が掛かるのが解消されると有難いですね

対象商品:
58375983
2019-02-01
用途:
内装工事作業時
アルゴスペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

いろいろな現場で汚れ防止のため使用。使い勝手がいいです。

対象商品:
58375965
2015-11-14
用途:
食品工場入口のエアシャワー室の床面

白色のマット粘着シートがなく問い合わせした所、迅速な対応で商品を準備して頂き、大変うれしかったです。スタッフの皆さんに感謝です。毛髪類を確認するのには、やはり白色でないと・・・

2014-01-15
用途:
店内厨房の出入口

低価格で、十分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
1人が参考にしています
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする