曜日別特売
BSC-84003-612W スティッキーマット弱粘着タイプ ブラストン 58376026

BSC-84003-612W スティッキーマット弱粘着タイプ ブラストン 58376026
BSC-84003-612W スティッキーマット弱粘着タイプ ブラストン 58376026

スティッキーマット弱粘着タイプ

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(30枚×10シート)
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)600×1200
内容量1箱(30枚×10シート)注文コード58376026品番BSC-84003-612W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。

寸法(幅W×長さL)(mm)600×1200厚さ(mm)1.6ホワイトタイプ弱粘着仕様1シート/30枚トラスコ品番412-7901材質フィルム/低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤/水性アクリル乳酸質量(kg)11.72フィルム厚さ(μm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 厨房の出入り口に設置して使用

重宝に使っています
1点1点に送料が掛かるのが解消されると有難いですね

対象商品 : 58375983
2019-02-01
用途: 内装工事作業時
アルゴスペースデザイン株式会社建設業・工事業

いろいろな現場で汚れ防止のため使用。使い勝手がいいです。

対象商品 : 58375965
2015-11-14
用途: 食品工場入口のエアシャワー室の床面

白色のマット粘着シートがなく問い合わせした所、迅速な対応で商品を準備して頂き、大変うれしかったです。スタッフの皆さんに感謝です。毛髪類を確認するのには、やはり白色でないと・・・

2014-01-15
用途: 店内厨房の出入口

低価格で、十分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
1が参考にしています
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする