絶縁型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)5〜25 注文コード58378024 品番PQLZ25N(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

プリロック形のPQLの絶縁タイプ。
活線作業での感電事故から作業者を守ります。
電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。

角ドライブ(mm)a:9.53、b:11 付属品六角棒レンチ(トルク調整用) 仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789 寸法(mm)R:15.5 質量(kg)0.28 規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789 寸法S(mm)26.5 本体寸法(mm)m:23、n:14.2、D:30 方向(負荷方向)右 精度(%)±3 トルク調整範囲1目盛(cN・m)0.25 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最大トルク時の手力(N)162 寸法h(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 校正証明書一般校正 全長L'(mm)227
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする