種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)309精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け質量(kg)0.52寸法d(mm)21.7有効長(mm)295寸法D(mm)40適合ねじ(参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10トルク調整範囲1目盛(Nm)1寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)339寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正