※正面

U9 DZ.CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380754 U9 DZ.CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380754 U9 DZ.CY DT33〜41 ST シリンダー(U9) 美和ロック 58380754

シリンダー(U9)

(8件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33〜41 仕様MIWA DZ・BH・LD用取替シリンダー シルバー(ステンレスヘアライン) 注文コード58380754 品番U9 DZ.CY DT33〜41 ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は適合扉厚・仕様・色など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様MIWA DZ・BH・LD用取替シリンダー シルバー(ステンレスヘアライン) 径(Φmm)カラーリング:Φ44 対応機種MIWA DZ・BH 本数キー:3本 適合扉厚(mm)33〜41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58380754 U9 DZ.CY DT33〜41 ST 89199677 U9 DZ.CYST U9 DZ シリンダー 美和ロック U9 DZ シリンダー 美和ロック 1セット 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
修理

この部品だけ購入できて助かりました。
鍵屋さんようぶと2万弱する様なので安価で済みました。
交換は。10分ぐらいで出来ました。スムーズに開閉できる様になりました。

対象商品:
58380718
2024-02-11
用途:
入居される前に
不動産業

アパートは旧タイプのピッキングに弱い古い型の為、
これは新しい鍵U9なので、入居される前にこれに取り換えてから不動産屋に鍵渡しています。U9だと防犯性も上がり良いと思います。
扉の厚さによりいくつかの種類があるので購入の際は気を付けてください。
取り換えもYouTubeで見てたので簡単でした。
この品番はホームセンターに売られていなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58380806
2022-11-11
用途:
入居者様との賃貸借契約締結時
製造業

安心して利用でき、信頼できる美和ロック社のシリンダーではないか、と感想を持っております。

1人が参考にしています
対象商品:
58380754
2022-10-15
用途:
賃貸アパートの鍵交換
不動産業

賃貸アパートの鍵交換のために購入しました。
ディスクシリンダー(LDSP)から交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
58382075
2024-04-17
用途:
住販メンテナンス
株式会社 濱新中 様 (建設業・工事業)

種類が多く鍵屋さん以外が特定するのが難しいので
品番を細かく表記して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
58382154
2022-07-29
用途:
カギ交換
合名会社トリプルエー 様 (サービス業)

ディスクシリンダーからの交換、互換性があり防犯性能も上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58380648
2022-08-01
用途:
カギ交換
建設業・工事業

他と比較しても安くて、届くのも早くて助かりました。

対象商品:
58380639
2022-03-17
用途:
入退居時の鍵交換
不動産業

他店舗よりもお安く購入でき、送料もかからず助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする