曜日別特売

シリンダー(PR)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は適合扉厚・シリンダー・タイプなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33~42
シリンダー
MIWA LA・DA用取替シリンダー
注文コード
58381786
品番
PR DA(LA).CY DT33~41 ST
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA LA・DA
本数
キー:4本
シリンダー
MIWA LA・DA用取替シリンダー
適合扉厚(mm)
33~42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58380964
2026-01-30
用途: 玄関ドアシリンダー交換
不動産業

賃貸マンションの玄関ドアのシリンダー交換用に。ドライバー1つで簡単に交換できました。
また、利用させて頂きます。

対象商品 : 58380964
2026-01-29
用途: 玄関鍵交換
不動産業

賃貸マンション用ですが、取替も簡単です。
ドライバー一つで5分もあれば交換できます。
また、利用させていただいきたいです。

対象商品 : 58380919
2024-08-29
用途: 自宅玄関鍵交換
飲食業

miwaのこのタイプのシリンダー交換は大人なら10分もかかりません。鍵やに頼もうなら3万とられます。

1人が参考にしています
対象商品 : 58381777
2023-12-13
用途: 扉の鍵の取り替え。
世友 様(不動産業)

不動産、借主、大家で3本。
二人住まいの場合1本、なくした場合の予備異1本。計5本は必要。
3本では不安である。絶対、鍵をなくさない事は無い。
鍵の取り寄せまでの時間(数日)が気になる。保険ですかね?

対象商品 : 58380903
2021-04-08
用途: 鍵交換
サービス業

鍵交換をしようと思いMonotaROさんで検索。取り扱っていた。凄い、何でもそろっている。価格も、ネット鍵専門店と変わらない位に安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする