美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
レバーハンドル錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58382416
品番
LDA.CS 64
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス
対応機種
MIWA LD・LDA
シリンダー
取付可能:MIWA LA/DAタイプ
バックセット(mm)
64
注意
※LD錠に使用していたシリンダー・サムターンは流用できません。