美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
レバーハンドル錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58382468
品番
U9 LAS-1 64×63 ST
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
軸の形状
レバーハンドル角軸:□形
対応機種
MIWA LA
適合扉厚(mm)
63
バックセット(mm)
64
注意
※ユニオン製レバーハンドル(角軸□型)のみ取付可能です。