※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
板ラチェットレンチに装着することによりラチェットハンドルと同等の作業ができます。
失くしたので2個目です。狭い場所での板ラチェット用ソケットアダプターとして購入。精度・強度はいいですね。手持ちの1/4(6.35mm)SQ. T型スライドハンドルは自分には短すぎて使えないことがあり、普通の10mmメガネレンチに付けて差込角:6.35mm(1/4")ソケットを使いガッツリ締めてます。
工具箱で板ラチェット8-10の為に購入。6.3sqのソケットと組み合わせてとても使いやすくなりました。