AFH-415SFP アルミニウムスモールフランジナットパック入 トップ工業 58383351

 

AFH-415SFP アルミニウムスモールフランジナットパック入 トップ工業 58383351 AFH-415SFP アルミニウムスモールフランジナットパック入 トップ工業 58383351

アルミニウムスモールフランジナットパック入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード58383351 品番AFH-415SFP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

部材に専用工具を使って取り付けるため、ナットを溶接したり、タップを立てるという作業を必要としません。

材質アルミニウム 寸法L(mm)10.0 寸法H(mm)7.0 寸法D(mm)6.0 寸法P(mm)0.5 ねじの呼びM4×0.7 加工物穴径(mm)6.1 推奨板厚(mm)(カシメ板)0.5〜1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383351
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする