APH-325P アルミニウム平頭ナットパック入 トップ工業 58383622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APH-325P アルミニウム平頭ナットパック入 トップ工業 58383622 APH-325P アルミニウム平頭ナットパック入 トップ工業 58383622

アルミニウム平頭ナットパック入

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード58383622 品番APH-325P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

部材に専用工具を使って取り付けるため、ナットを溶接したり、タップを立てるという作業を必要としません。

材質アルミニウム ねじの呼びM3×0.5 加工物穴径(mm)5.1 推奨板厚(mm)(カシメ板)1.5〜2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58383622
2019-02-18
用途:
ラジコンバイクのクラッシュバー
サービス業

完全に目的外使用ですが、とても使い心地が良いので、他の方にも勧められます。

対象商品:
58383665
2019-07-09
用途:
アルミ板の取付
サービス業

ナッターで取付時にネジ山が抜けて使い物にならない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
58383674
2019-02-09
用途:
平頭ナットがいい!
医療・福祉・介護関連業

密着させたい部分に使用。
平頭なので満足いく仕上がりになります。

回り止めも付いているので共回りもありません。

対象商品:
58383613
2018-02-23
用途:
板金同士の固定に
その他業種

板金同士の固定に使いました。リベッターと違いネジ固定できるのが便利です。
商品ページの写真にはリベッター根元に滑り止めのギザギザがついておりますが、
本商品にはギザギザはついていませんでしたので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
58383613
2019-04-09
用途:
M3でアルミは無理
製造業

ハンドナッターのかしめる力をどう加減してもネジ山が崩れる。
かしめている状態でマンドリルが抜けてしまいネジ山は崩壊する。
M3の利用は無理と判断。

対象商品:
58383717
2018-04-02
用途:
車の天井の棚の設置
相互自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トップナットの切りのサイズが0.1mmが不満です。4.5.6.・・・とジャストサイズで有れば、最高です。

対象商品:
58383717
2016-02-01
用途:
鉄板へナット取付

アルミ製なのでカシメやすい。
ボルトの締め付けトルク規定程度以上にあげないほうがよい。
サイズが豊富なのでまた購入したい。

対象商品:
58383631
2018-07-19
用途:
自動車部品取り付け
建設業・工事業

材料の強度不足若しくはハンドナッターの締め付けすぎで、ネジ山が潰れました。
使い慣れないうちは、締め付け加減を調整したほうが宜しいかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする