ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 連続通話最大5時間 USB Type-C端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58385128 品番LBT-HSC10MPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセット イヤホンマイクです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。イヤーフックは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。ボリュームボタンは軽い押し心地で、音量調整や曲送りなど装着中の操作でも耳からズレにくく、快適に操作可能です。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー型 ブラック 通信方式Ver5.0 通話時間約5.0時間 装着方式ハンズフリー/片耳 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×52×32 mm(突起部を除く) 質量(g)約11 規格TELEC 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 出力Bluetooth power class2 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP 対応コーデックSBC 仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 最大接続台数8台 連続待受時間約120時間 電源DC5V アズワン品番64-6441-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする